ELOBAU 12027010 安全傳感器,磁力驅動,常開/常閉,尾纖 M8 尺寸
貨號:CL7MQL
Model: 12027010,en
NT$5,581 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 32 mm |
有保證的開關距離 | 10 mm |
電纜材料 | PVC |
電纜尺寸 | 4毫米×0.25毫米 |
連接器尺寸 | M8 x 1 |
連接器類型 | 4引腳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 否/常閉 |
外殼顏色 | 銀色 |
房屋設計 | 圓柱 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 57.6V DC |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關電壓 | 38.4V DC |
最小開關距離 | 0.5 mm |
任務時間(年) | 20A |
安裝類型 | 緊固螺母 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
結構體 | 雙通道 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
螺紋尺寸 | M18 x 55毫米 |
導線截面 | 0.25平方毫米 |