項目 | 螺旋長笛絲錐 |
完 | V塗層 |
清單編號 | 345STI |
材料 | VC-10 |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 86mm |
瀝青 | 1.50mm |
中徑限制 | D4 |
小腿Dia | 9.30mm |
尺寸 | M10 |
龍頭風格 | 修改底 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 42mm |
螺紋類型 | 性病 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 0.76 |
HS代碼 | 8207400000 |
產品 | 型號 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34500908 | 97mm | 1.75mm | 12.00mm | M12 | 46mm | 新台幣7,372元 |