項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 110到120 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
深度 | 12.81“ |
機箱類型 | NEMA 1 |
滿載電流 | 270 |
滿載電感 | 270 |
滿載電阻 | 270 |
身高 | 44.22“ |
HP @ 3相-208V | 75 |
HP @ 3相-230V | 100 |
HP @ 3相-240V | 100.0 |
HP @ 3相-480V | 200 |
HP @ 3相-575V | 200 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 5 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 17.22“ |
船重(kg) | 61.65 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 122.43 |
船寬(厘米) | 52.32 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | 身高 | 行動 | 線圈電壓 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | HP @ 1相-240V | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | 詢價
|
8502SAO12V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 新台幣22,870元 | |
8502SBG2V02S | 10“ | 不可逆轉 | 110到120 VAC | - | - | - | 3 | 3 | 新台幣27,478元 | |
8502SBO1V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | 新台幣23,047元 | |
8502SCG2V02S | 10“ | 不可逆轉 | 110到120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 新台幣34,161元 | |
8502SCO1V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | 新台幣26,588元 | |
8502SCO2V02S | 4.34“ | 不可逆轉 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 新台幣16,852元 |