項目 | NEMA易熔組合起動器 |
交流電 | 200 |
線圈電壓 | 110 / 120 VAC |
控制變壓器 | 沒有 |
保險絲夾類型 | H級 |
NEMA大小 | 4 |
操作者 | 沒有 |
過載繼電器放大器設置 | 熔融合金 |
指示燈 | 沒有 |
短路保護 | 200A |
船重(kg) | 67.13 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 149.35 |
船寬(厘米) | 48.77 |
HS代碼 | 8536504000 |
產品 | 型號 | 交流電 | NEMA大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8538SCG12V02S | 30 | 1 | 新台幣56,819元 | ||
8538SDG16V02S | 30 | 2 | 新台幣89,070元 |