項目 | 照明接觸器 |
線圈電壓 | 110 / 120 VAC |
接觸器類型 | 機械保持 |
深度 | 4.68“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電流 | 30 |
滿載電感 | 30 |
滿載電阻 | 30 |
GTIN | 785901102441 |
身高 | 7.15“ |
Hz | 50/60 |
極數 | 2 |
信號寬度 | 3.79“ |
船重(kg) | 2.66 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8536490065 |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 線圈電壓 | 接觸器類型 | 極數 | 信號寬度 | 深度 | 機箱類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 封閉式照明接觸器 | 12.69“ | 110 / 120 VAC | 電氣持有 | 12 | 7.81“ | 6.03“ | NEMA 1 | 新台幣59,540元 | ||
8903LO1000V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 10 | 5.63“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣56,319元 | ||
8903LO1200V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 12 | 5.63“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣50,031元 | ||
8903LO20V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 2 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣15,712元 | ||
8903LO20V04 | 照明接觸器 | 5" | 277 VAC | 電氣持有 | 2 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣16,428元 | ||
8903LO30V02 | 照明接觸器 | 5" | 120 VAC | 電氣持有 | 3 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣17,915元 | ||
8903LO30V04 | 照明接觸器 | 5" | 277 VAC | 電氣持有 | 3 | 2.88“ | 3.12“ | 已提交 | 新台幣24,166元 |