HUBBELL接線裝置-KELLEMS Circuit-Lock Watertight Mechanical Interlock Devices
篩選
暴露條件: 防水 , 材料: 熱塑性 , 安裝方式: 擰緊 , 階段: 3
次數 | 型號 | 用於 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL560MI5W | - | 60 | 黑色 | 347 / 600 VAC | 347 / 600 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 40 | NT$100,194 | |
B | HBL430MI5W | 3D150 | 30 | 黑色 | 600 VAC | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 20 | NT$71,405 | |
C | HBL460MI7W | 5Z917 | 60 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 30 | NT$99,147 | |
D | HBL460MIF7W | 5Z917 | 60 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 30 | NT$137,908 | |
E | HBL560MI9W | 5Z920 | 60 | 藍色 | 120 / 208 VAC | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 15 | NT$103,388 | |
F | HBL4100MI7W | 5Z926 | 100 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | NT$107,440 | |
G | HBL430MI9W | 5Z938 | 30 | 藍色 | 250 VAC | 240 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 7.5 | NT$68,674 | |
H | HBL430MI7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | NT$70,220 | |
D | HBL430MIF7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | NT$124,960 |
電路鎖水密機械聯鎖裝置
Hubbell 接線裝置-Kellems Circuit-Lock 防水機械聯鎖裝置是電氣插座,可最大限度地減少負載條件下的電路接通或斷開,或進行隨意連接。 這些互鎖裝置具有用於檢測插頭是否存在的插頭檢查機制,以及與墊圈集成的彈簧加載蓋,可在轉動和鎖定時提供防水密封。 它們配有可拆卸門,方便安裝和接線,額定電流範圍為 30 至 100A。 有多種機械互鎖裝置供您選擇,提供 3 極和 4 極配置。 Raptor Supplies 還提供 機械聯鎖插座 具有封閉在變速箱中的大齒輪。