項目 | 電路鎖水密機械互鎖裝置 |
接受插頭編號 | 5Z917 |
安培 | 60 |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 30 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
類別 | 保險絲,別針和袖子 |
用於 | 5Z917 |
電壓 | 480 VAC |
額定電壓 | 480 VAC |
瓦數 | 28800 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 8.78 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 49.28 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 用於 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL430MIF7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | 新台幣124,960元 | ||
HBL4100MI7W | 5Z926 | 100 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | 新台幣107,440元 | ||
HBL430MI5W | 3D150 | 30 | 黑色 | 600 VAC | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 20 | 新台幣71,405元 | ||
HBL430MI7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | 新台幣70,220元 | ||
HBL430MI9W | 5Z938 | 30 | 藍色 | 250 VAC | 240 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 7.5 | 新台幣68,674元 | ||
HBL460MI7W | 5Z917 | 60 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 30 | 新台幣99,147元 | ||
HBL560MI5W | - | 60 | 黑色 | 347 / 600 VAC | 347 / 600 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 40 | 新台幣100,194元 |