項目 | 電路鎖水密機械互鎖裝置 |
安培 | 60 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 40 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
類別 | 未融合,針腳和袖子 |
電壓 | 347 / 600 VAC |
額定電壓 | 347 / 600 VAC |
瓦數 | 36000 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 17.53 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 用於 | 安培 | 顏色 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL430MIF7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | 新台幣119,512元 | ||
HBL460MIF7W | 5Z917 | 60 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 30 | 新台幣137,908元 | ||
HBL4100MI7W | 5Z926 | 100 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | 新台幣111,220元 | ||
HBL430MI5W | 3D150 | 30 | 黑色 | 600 VAC | 600 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 20 | 新台幣77,087元 | ||
HBL430MI7W | 5Z941 | 30 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 15 | 新台幣70,257元 | ||
HBL430MI9W | 5Z938 | 30 | 藍色 | 250 VAC | 240 VAC | #12-#8 AWG | 30A | 7.5 | 新台幣77,681元 | ||
HBL460MI7W | 5Z917 | 60 | 紅 | 480 VAC | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | 30 | 新台幣101,184元 |