項目 | 選擇開關控制站 |
行動 | 保持 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 5A @ 600 伏交流/直流 |
深度 | 3.69“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 金屬 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 2.19“ |
樞紐 | 1/2“至3/4” NPT |
IP等級 | 20 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA接觸等級指定 | B600 / P600 |
NEMA號 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 選擇開關 |
UPC | 785901856955 |
信號寬度 | 2.06“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 外殼材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BG112 | 2NO | 5A @ 600 VAC | 塑料 | 新台幣4,340元 |