項目 | 選擇開關控制站 |
行動 | 保持 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 5A @ 600 VAC |
外殼材料 | 塑料 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
GTIN | 785901390138 |
IP等級 | 20 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 1 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
運營商類型 | 選擇開關 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 10.21 |
船寬(厘米) | 6.4 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸等級 | 外殼材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001BG111 | 1NO / 1NC | 5A @ 600 伏交流/直流 | 金屬 | 新台幣3,640元 |