項目 | 吊墜按鈕站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 5A @ 600 伏交流/直流 |
深度 | 2.94“ |
身高 | 4.69“ |
外殼顏色 | 紅 |
外殼材質 | 聚碳酸酯/ PET聚酯共混物 |
樞紐 | 1 / 2-14 NPT |
NEMA接觸等級指定 | B600 / P600 |
NEMA號 | 1,3,3R,4,4X |
營辦商數目 | 2 |
運營商類型 | 按鈕 |
信號寬度 | 2.19“ |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 信號寬度 | 接觸等級 | 深度 | 身高 | 外殼顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XACA201 | 4、4X,5 | 瞬間 | 2NO | 2.76“ | 10A @ 600 伏交流/直流 | 3.27“ | 4.33“ | 黃 | 新台幣7,323元 | ||
9001BW92B | 1,3,3R,4,4X | 瞬間 | 2NO | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黑色 | 新台幣6,751元 | ||
9001BW92Y | 1,3,3R,4,4X | 瞬間 | 2NO | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黃 | 新台幣5,172元 | ||
9001BW95Y | 1,3,3R,4,4X | 瞬間 | 1NO / 1NC | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黃 | 新台幣6,405元 | ||
9001BW93Y | 1,3,3R,4,4X | 瞬間 | 2NO | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黃 | 新台幣6,717元 | ||
9001BW94Y | 1,3,3R,4,4X | 保持 | 1NO / 1NC | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黃 | 新台幣7,139元 | ||
9001BW91YU | 1,3,3R,4,4X | 瞬間 | 2NO / 2NC | 2.19“ | 5A @ 600 伏交流/直流 | 2.94“ | 4.69“ | 黃 | 新台幣6,361元 |