項目 | 重型腳踏開關 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 黃 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15 |
深度 | 4-27 / 32“ |
總長: | 9" |
材料 | 鐵件 |
NEMA號 | 2,4,13 |
額定電壓 | 120到600 VAC |
信號寬度 | 5 17機構/ 32“ |
船重(kg) | 1.98 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 14.73 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 額定電流 | 深度 | 總長: | 材料 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW1 | 4.49“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 8.50“ | 8 9機構/ 16“ | 鑄鋁 | 600V AC / DC | 新台幣20,872元 | ||
9002AW117 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣38,553元 | ||
9002AW12 | 5 17機構/ 32“ | 保持 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32“ | 9" | 鑄鋁 | 120到600 VAC | 新台幣27,175元 | ||
9002AW124 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | DPDT | 10 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣46,841元 | ||
9002AW13 | 4.5“ | 瞬間 | DPDT | 3 | 3.875“ | 8 9機構/ 16“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣31,334元 | ||
9002AW132 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣41,230元 | ||
9002AW14 | 5 17機構/ 32“ | 瞬間 | DPDT | 3 | 4-27 / 32“ | 9" | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣28,063元 |