項目 | 重型腳踏開關 |
行動 | 瞬間 |
電纜入口 | 0.75" NPT 導管入口 |
顏色 | 黃 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
額定電流 | 15 |
深度 | 8.50“ |
法蘭寬度 | 6 5機構/ 8“ |
身高 | 3.90“ |
總長: | 8 9機構/ 16“ |
材料 | 鑄鋁 |
NEMA號 | 2,4,13 |
操作員操作 | 春季回歸 |
產品數據表 | 方形-d-9002aw1.pdf |
保護的故事 | 非屏蔽 |
UPC | 785901815433 |
額定電壓 | 600V AC / DC |
商品保修條款 | 18個月 |
信號寬度 | 4.49“ |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536509065 |
答:是的,這種腳踏開關通常可以透過適當的介面和接線整合到自動化系統中。
答:本手冊可能包含一個腳踏板,用於解決常问问题,例如連接錯誤或操作無響應。
答:這種瞬時動作開關安裝涉及使用螺絲牢固地安裝腳踏開關,並將適當的電線連接到手冊中所示的端子上。
型號 | 信號寬度 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 額定電流 | 深度 | 總長: | 材料 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002AW117 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣38,231元 | |
9002AW12 | 5 17機構/ 32“ | 保持 | SPST | 6/3 | 4-27 / 32“ | 9" | 鑄鋁 | 120到600 VAC | 新台幣27,200元 | |
9002AW124 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | DPDT | 10 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣46,617元 | |
9002AW13 | 4.5“ | 瞬間 | DPDT | 3 | 3.875“ | 8 9機構/ 16“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣31,007元 | |
9002AW132 | 6 13機構/ 32“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 6-17 / 64“ | 11.125“ | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣40,850元 | |
9002AW14 | 5 17機構/ 32“ | 瞬間 | DPDT | 3 | 4-27 / 32“ | 9" | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣27,557元 | |
9002AW2 | 5 17機構/ 32“ | 瞬間 | 單刀雙擲 | 15 | 4-27 / 32“ | 9" | 鐵件 | 120到600 VAC | 新台幣19,341元 |