項目 | 工業快動開關 |
執行器長度 | 2.5“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
額定電流 | 15A |
深度 | 1.1“ |
差旅 | 0.078“ |
身高 | 0.828“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 2.5“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.156“ |
安裝尺寸 | 2.1“中心 |
操作力 | 8.00盎司。 |
工作溫度 範圍 | -13度至185度F |
旅途中 | 0.062“ |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 剛性滾輪桿 |
UPC | 785901722717 |
額定電壓 | 600 VAC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509055 |