項目 | 限位開關 |
執行器長度 | 0.167“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 柱塞 |
安培 | 15 |
主體材料 | 塑料 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC SPDT,快動作 |
深度 | 1.3“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 2.5“ |
IP等級 | 沒有IP等級 |
機芯 | 直式 |
NEMA號 | 打開樣式 |
操作力 | 0.88磅。 |
工作溫度 範圍 | 0度至185度F |
旅行 | 0.269“ |
額定電壓 | 600AC |
信號寬度 | 0.83“ |
接線入口 | 螺絲端子 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅行 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AO16 | 1,2,4,12,13 | 側 | 旋轉頭,無槓桿 | 2.75英寸磅 | -65度至185度F | 90學位 | 600AC /直流 | 1.4“ | 新台幣14,125元 |