項目 | 限位開關 |
執行器位置 | 側 |
執行器樣式 | 旋轉頭,無槓桿 |
安培 | 15 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
深度 | 2.4“ |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 3.9“ |
IP等級 | 65 |
機芯 | 順時針/逆時針 |
NEMA號 | 1,2,4,12,13 |
操作力 | 2.75英寸磅 |
工作溫度 範圍 | -65度至185度F |
旅行 | 90學位 |
額定電壓 | 600AC /直流 |
信號寬度 | 1.4“ |
接線入口 | 打開樣式 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8536509055 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 執行器位置 | 執行器樣式 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅行 | 額定電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007AP221 | 打開樣式 | 頂部 | 柱塞 | 0.88磅。 | 0度至185度F | 0.269“ | 600AC | 0.83“ | 新台幣6,099元 |