項目 | 交流發電機液位開關 |
安培 | 10 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 4 1/2 英寸、4 3/4 英寸 |
連接類型 | 螺絲夾 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
額定電流 | 10A, 600A |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 7" |
浮體長度 | 7.00“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 以下 |
浮動旅行 | 1 1機構/ 4“ |
身高 | 4.5“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2馬力 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3馬力 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5馬力 |
最高 當前 | 600A |
最高 電壓 | 600 |
安裝 | 立式開放式儲罐 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22 度到 220 度。 F |
總長度 | 11.8“ |
切換動作 | 上升時關閉 |
開關功能 | 上升時關閉 |
UPC | 785901591016 |
VA等級 | 460V交流 |
額定電壓 | 600V |
信號寬度 | 4.69“ |
船重(kg) | 2.06 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8536509065 |
A.上升閉合是指當液位上升並達到預設液位時,電觸點閉合(接觸)的功能。 此操作會觸發相關係統,例如幫浦或警報器。
答:是的,該開關適用於不同的馬達類型和尺寸。 它支援高達 2 HP(120VAC)(單相)、3 HP(240VAC)(單相)和 5 HP(240VAC)(三相)的馬達。
答:是的,該開關與 4-1/2 和 4-3/4 英吋的導管尺寸相容,在安裝過程中提供導管選擇的靈活性。
答:NEMA 1 等級表示該開關適合室內使用,並提供針對固體異物的防護,使其成為室內工業環境的理想選擇。
產品 | 型號 | HP @ 3相-240V | 主體材料 | 導管尺寸 | 最高 電壓 | 安裝 | NEMA號 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AW1 | 5 | 鋁 | 2.75“ | 600 | 立式開放式儲罐 | 4 | -22度至220度F | 11.8“ | 新台幣34,516元 | ||
9038CG31 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣21,337元 | ||
9038CG32 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣21,968元 | ||
9038CG33 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣24,693元 | ||
9038CG36 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣26,546元 | ||
9038CW32 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | -22度至200度F | 17.81“ | 新台幣55,805元 | ||
9038DG7 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 立式開放式儲罐 | 1 | -22度至220度F | 6.840“ | 新台幣32,341元 |