項目 | 交流發電機液位開關 |
主體材料 | 鐵件 |
導管尺寸 | 8-1/2", 8-3/4" |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
電氣連接 | 螺絲夾 |
浮點數Dia。 | 3.63“ |
浮體長度 | 4.50“ |
浮法材料 | 不銹鋼 |
浮動位置 | 以下 |
浮動旅行 | 8-3 / 4“ |
身高 | 9.82“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
最高 當前 | 600A |
最大。 壓力 | 50 PSI |
最高 電壓 | 600 |
安裝 | 立式開放式儲罐 |
NEMA號 | 1 |
工作溫度 範圍 | -22度至220度F |
總長度 | 6.840“ |
開關功能 | 上升時關閉 |
油箱連接尺寸 | 5-1 / 8“ |
UPC | 785901508069 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8536509065 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-240V | 主體材料 | 導管尺寸 | 最高 電壓 | 安裝 | NEMA號 | 工作溫度 範圍 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9038AG1 | 5馬力 | 鐵件 | 4 1/2 英寸、4 3/4 英寸 | 600 | 立式開放式儲罐 | 1 | -22 度到 220 度。 F | 11.8“ | 新台幣10,264元 | ||
9038AW1 | 5 | 鋁 | 2.75“ | 600 | 立式開放式儲罐 | 4 | -22度至220度F | 11.8“ | 新台幣34,516元 | ||
9038CG31 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣21,337元 | ||
9038CG32 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣21,968元 | ||
9038CG33 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣24,693元 | ||
9038CG36 | 5 | 鐵件 | 8-1/2", 8-3/4" | 600 | 橫式 | 1 | -22度至220度F | 13.84“ | 新台幣26,546元 | ||
9038CW32 | 5 | 鐵件 | 2.75“ | 575 | 立式開放式儲罐 | 4 | -22度至200度F | 17.81“ | 新台幣55,805元 |