項目 | 2類變壓器 |
深度 | 4.3“ |
外殼表面處理 | 與機身相同顏色 |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 3.6“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 208 VAC |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 55度 |
UPC | 785901737100 |
VA等級 | 75 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8504320000 |
產品 | 型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070TF50D13 | 3" | 4" | 120 VAC | 輪緣 | 12 / 24 VAC | 50 | 3" | 新台幣16,841元 |