項目 | 微型分配塊 |
深度 | 1.53“ |
總長: | 2.29“ |
最高 安培 | 115 |
極數 | 2 |
主線範圍 | 10至2/0 AWG |
二次連接/極 | 4 |
二次線範圍(AWG) | 14至10 AWG |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 1.4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 深度 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA2652021 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 2 | 4 AWG至500 MCM | 5.85“ | 新台幣9,842元 | ||
9080LBA265208 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 8 | 10至2/0 AWG | 5.85“ | 新台幣9,286元 | ||
9080LBA262104 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 4 | 14至4 AWG | 2.78“ | 新台幣2,412元 | ||
9080LBA265212 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 12 | 10至4 AWG | 5.85“ | - | 詢價
| |
9080LBA262101 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 1 | 14至2/0 AWG | 1.94“ | 新台幣1,087元 | ||
9080LBA263106 | 2.61“ | 配電塊 | 4" | 335 | 6 | 10至2 AWG | 3.47“ | 新台幣4,672元 | ||
9080LBC263206 | 2.61“ | 配電塊 | 4" | 350 | 6 | 14至4 AWG | 3.47“ | 新台幣9,887元 |