項目 | 微型分配塊 |
深度 | 1.53“ |
總長: | 2.29“ |
最高 安培 | 115 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 14至2 AWG |
二次連接/極 | 4 |
二次線範圍(AWG) | 18至10 AWG |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 2.03“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 深度 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA3652021 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 2 | 4 AWG至500 MCM | 8.54“ | 新台幣12,964元 | ||
9080LBA361101 | 1.62“ | 微型分配塊 | 2.29“ | 115 | 1 | 10至2 AWG | 2.03“ | 新台幣1,204元 | ||
9080LBA362101 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 1 | 14至2/0 AWG | 2.75“ | 新台幣1,422元 | ||
9080LBA362104 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 4 | 14至4 AWG | 2.75“ | 新台幣3,561元 | ||
9080LBA365212 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 12 | 10至4 AWG | 8.54“ | 新台幣12,450元 | ||
9080LBA362106 | 2.06“ | 配電塊 | 5.37“ | 150 | 6 | 10至4 AWG | 2.9“ | 新台幣6,448元 | ||
9080LBC365208 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 8 | 6至2/0 AWG | 8.54“ | 新台幣29,247元 |