項目 | 配電塊 |
深度 | 3.12“ |
總長: | 5.5“ |
最高 安培 | 760 |
極數 | 3 |
主線範圍 | 4 AWG至500 MCM |
二次連接/極 | 12 |
二次線範圍(AWG) | 10至4 AWG |
UPC | 785901097570 |
額定電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 8.54“ |
船重(kg) | 1.75 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 深度 | 項目 | 總長: | 最高 安培 | 二次連接/極 | 二次線範圍(AWG) | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA3652021 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 2 | 4 AWG至500 MCM | 8.54“ | 新台幣15,264元 | ||
9080LBA361101 | 1.62“ | 微型分配塊 | 2.29“ | 115 | 1 | 10至2 AWG | 2.03“ | 新台幣1,374元 | ||
9080LBA362101 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 1 | 14至2/0 AWG | 2.75“ | 新台幣1,411元 | ||
9080LBA362104 | 1.78“ | 配電塊 | 2.88“ | 175 | 4 | 14至4 AWG | 2.75“ | 新台幣3,814元 | ||
9080LBA361104 | 1.53“ | 微型分配塊 | 2.29“ | 115 | 4 | 18至10 AWG | 2.03“ | 新台幣3,077元 | ||
9080LBA362106 | 2.06“ | 配電塊 | 5.37“ | 150 | 6 | 10至4 AWG | 2.9“ | 新台幣7,150元 | ||
9080LBC365208 | 3.12“ | 配電塊 | 5.5“ | 760 | 8 | 6至2/0 AWG | 8.54“ | 新台幣30,300元 |