項目 | 封閉板 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 11.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 交流電 | 項目 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN0310 | 30至100A | 中立大會 | 素色 | 240 / 600 VAC | 新台幣4,242元 | ||
H600SN | 400 / 600A | 中立大會 | 素色 | 240 / 600 VAC | 新台幣12,428元 | ||
SN03 | 30至60A | 中立大會 | 安全開關 | 240 / 600 VAC | 新台幣2,948元 | ||
DT100SG | 200A | 接地套件 | - | - | 新台幣2,190元 | ||
DT30SG | 30A | 接地套件 | - | - | - | 詢價
| |
H050CP | 30至1200A | 螺栓式集線器 | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | 新台幣2,708元 | ||
H100CP | 30至1200A | 螺栓式集線器 | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | 新台幣3,785元 |