Square D H600sn | 中性組件 600a | 2gne7 | XNUMXgneXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D H600SN中性線總成600A | AF9HAK 2GNE7

SQUARE D H600SN 中性線組件 600A

有現貨
貨號:AF9HAK 型號:H600SN交叉參考:2GNE7

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,428 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目中立大會
交流電400 / 600A
GTIN785901005094
類別素色
電壓240 / 600 VAC

送貨信息:

船重(kg) 1.51
船高(厘米)10.16
船長(厘米)31.24
船寬(厘米)19.56
HS代碼8535908060

產品詳細說明:

  • 特性:750 kcmil 鋁/銅

產品型號

產品型號交流電項目類別電壓價錢
SQUARE D SN0310中性線組件30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030至100A中立大會素色240 / 600 VAC新台幣4,242元
SQUARE D SN03裝配中性30a | AG7FWE 6NU11 SN0330至60A中立大會安全開關240 / 600 VAC新台幣2,948元
SQUARE D BCAP重型輪轂/雙擲螺栓| AG9FZZ 1H307 BCAP-封閉板--新台幣163元
SQUARE D DT100SG接地套件60/100 / 200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200A接地套件--新台幣2,190元
SQUARE D DT30SG接地套件30A雙擲| AG9GAB 1H313 DT30SG30A接地套件---
詢價
SQUARE D H050CP螺栓式集線器240 / 600VAC / 250 / 600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30至1200A螺栓式集線器-240 / 600VAC / 250 / 600VDC新台幣2,708元
SQUARE D H100CP 螺栓固定式集線器 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30至1200A螺栓式集線器-240 / 600VAC / 250 / 600VDC新台幣3,785元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D H600SN 中性線組件 600A
新台幣12,428元 /單元