Square D Bda34030y |塑殼斷路器,30a,3 極 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BDA34030Y 塑殼斷路器,30A,3 極 | CE6GQJ 482C57

SQUARE D BDA34030Y 塑殼斷路器,30A,3 極

貨號:CE6GQJ 型號:BDA34030Y交叉編號:482C57
NT$28,981 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值525V交流
執行器類型切換
安培30A
斷路器類型標準
深度3.5“
框架尺寸125A
框架類型BDA
身高5.39“
最高 空氣等級25/277V AC 時為 408kA
最高 工作溫度158度 F
最高 線徑2 AWG
最小 工作溫度-13度 F
最小 線徑14 AWG
安裝樣式I線
極數3
段落3
相連接ABC
旅行類型熱磁
電壓600
電壓類型AC
信號寬度3.19“

送貨信息:

原產地墨西哥

產品詳細說明:

  • Square D BDA34030Y 斷路器設計用於為工業機械和敏感電路提供短路和過載保護
  • 熱磁脫扣單元可立即對嚴重電湧做出反應,但可避免輕微過載時脫扣
  • I-Line 安裝方式和接線片端子連接,易於安裝在配電盤和配電盤中
  • 可容納 14 至 2 AWG 的電線尺寸
  • CE 標誌、CSA 認證。 UL 認證和 IEC 認證

產品型號

產品型號交流電壓額定值安培極數價錢
SQUARE D BDA34125Y 斷路器,125A,I-Line 型,25kA @ 277 / 480V | CE6GQA BDA34125Y-1253新台幣53,705元
詢價
SQUARE D BDA261002 斷路器,2 極,100A,撥動式,固定跳閘,1 相 | CE6GQB BDA261002-1002新台幣29,493元
詢價
SQUARE D BDA261001 塑殼斷路器,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQC BDA261001-1002新台幣29,493元
詢價
SQUARE D BDA260802 BDA 型斷路器,1 相,80A,2 極,I 型安裝 | CE6GQD BDA260802-802新台幣29,493元
詢價
SQUARE D BDA34015Y 型 BDA 斷路器,15 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQE BDA34015Y-153新台幣28,981元
詢價
SQUARE D BDA34090Y 型 BDA 斷路器,90 A,3 極,熱磁脫扣 | CE6GQF BDA34090Y-903新台幣35,486元
詢價
SQUARE D BDA34070Y 型 BDA 斷路器,70 A,2 極,熱磁脫扣 | CE6GQG BDA34070Y-703新台幣35,486元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BDA34030Y 塑殼斷路器,30A,3 極
新台幣28,981元 /單元