Square D Bga260402 型 Bga 斷路器 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D BGA260402 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRE FH26040AC

SQUARE D BGA260402 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁式

有現貨
項目:CE6GRE 型號:BGA260402交叉參考號:FH26040AC

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$36,719 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培40
框架類型BGA
GTIN3606481153500
極數2
產品數據表方形-d-bga260402.pdf
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.41
船高(厘米)11.91
船長(厘米)32.31
船寬(厘米)20.8
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BGA260402 斷路器設計用於保護連接設備免受過載和短路的影響
  • 不可互換的固定熱磁脫扣器提供長時間和瞬時脫扣功能,非常適合反向饋電應用
  • 2 極單元,標準額定電流為 40 A,最大分斷能力為 65 kAIC
  • 由於其獨特的 I-Line 結構,可輕鬆安裝到配電盤和配電盤上
  • 容納尺寸為14至2 AWG的鋁和銅線

文檔:

規格書

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BGA260504 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
詢價
SQUARE D BGA260502 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRB FH26050AC BGA260502502新台幣36,719元
SQUARE D BGA260501 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRC FH26050AB BGA260501502新台幣57,903元
SQUARE D BGA260404 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRD FH26040BC BGA260404402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260401 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRF FH26040AB BGA260401402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260302 斷路器,30A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRG FH26030AC BGA260302302新台幣36,719元
SQUARE D BGA260601 斷路器,60A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BGA260402 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁式
新台幣36,719元 /單元