Square D Bga260504 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D BGA260504 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRA FH26050BC

SQUARE D BGA260504 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁式

貨號:CE6GRA 型號:BGA260504交叉參考號:FH26050BC

得到它 可能 10, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培50
框架類型BGA
GTIN3606481153548
極數2
產品數據表方形-d-bga260504.pdf
電壓600
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)8.38
船長(厘米)27.43
船寬(厘米)14.99
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D BGA260504 PowerPact B 斷路器非常適合安裝在配電系統中,為主電路和分支電路提供故障保護
  • 具有不可互換的熱磁脫扣器,可提供瞬時和長齒限流保護
  • 2 極裝置,電流為 50 A,斷流能力為 35 kAIC @ 480 VAC,可提供最大程度的保護
  • 配備 I-Line 插件和 DIN 導軌安裝,方便安裝和維修
  • 符合UL,IEC和CE標準

文檔:

規格書

產品型號

產品型號安培極數價錢
SQUARE D BGA260502 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRB FH26050AC BGA260502502新台幣36,719元
SQUARE D BGA260501 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRC FH26050AB BGA260501502新台幣57,903元
SQUARE D BGA260404 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRD FH26040BC BGA260404402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260402 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRE FH26040AC BGA260402402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260401 斷路器,40A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRF FH26040AB BGA260401402新台幣36,719元
SQUARE D BGA260302 斷路器,30A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁 | CE6GRG FH26030AC BGA260302302新台幣36,719元
SQUARE D BGA260601 斷路器,60A,2 極,600Y/347VAC,18KA,I-Line,熱磁 | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D BGA260504 斷路器,50A,2 極,600Y/347VAC,18kA,I-Line,熱磁式