項目 | 安全開關 |
交流電 | 30 |
課程 | H級 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPST |
額定電流 | 30A |
深度 | 3 3機構/ 4“ |
責任 | 標準 |
身高 | 9 1機構/ 4“ |
外殼材質 | 鐵件 |
HP | 3 馬力@240 伏交流電 |
HP @ 1相-240V | 3馬力 |
室內/室外 | 室內 |
IP等級 | 20 |
材料 | 鐵件 |
NEMA外殼類型 | 1 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
過載保護 | 粘合襯 |
段落 | 3 |
產品數據表 | 方形-d-d211n.pdf |
電壓 | 240 VAC |
額定電壓 | 120V交流 |
信號寬度 | 7 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 17.78 |
原產地 | MX |
A.
A.