項目 | 螺栓斷路器 |
交流電壓額定值 | 277 / 480 VAC |
安培 | 40 |
斷路器類型 | 分流旅行 |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 4.05“ |
框架尺寸 | 125A / EDB |
總長: | 5.66“ |
最高 空氣等級 | 18kA |
最高 線徑 | 2 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
極數 | 2 |
終端連接 | 七月 |
信號寬度 | 2.94“ |
船重(kg) | 1.3 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 15.09 |
HS代碼 | 8536200020 |
產品 | 型號 | 最小 線徑 | 交流電壓額定值 | 安培 | 極數 | 電壓 | 信號寬度 | 斷路器類型 | 直流電壓額定值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDB14015EPD | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣66,809元 | ||
EDB14020EPD | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣29,457元 | ||
EDB14040EPD | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣65,073元 | ||
EDB14040SA | 14 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | - | 1.96“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 新台幣48,830元 | ||
EDB14050EPD | 14 AWG | 277 VAC | 50 | 1 | - | 0.98“ | 接地故障設備保護 | 沒有評分 | 新台幣64,121元 | ||
教育局八 | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 0.98“ | 標準 | 沒有評分 | 新台幣16,462元 | ||
EDB14070SA | 14 AWG | 277 VAC | 70 | 1 | - | 1.96“ | 分流旅行 | 沒有評分 | 新台幣59,105元 |