項目 | 螺栓斷路器 |
執行器 | 切換 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 30A |
額定電流 | 30A |
深度 | 4.05“ |
框架尺寸 | 125A |
框架類型 | EGB |
總長: | 5.66“ |
最高 工作溫度 | 104度 F |
安裝樣式 | 螺栓固定 |
極數 | 1 |
產品數據表 | 方形-d-egb14030.pdf |
終端連接 | 七月 |
行程單位評級 | 875A |
電壓 | 277V |
額定電壓 | 277V交流 |
電壓類型 | AC |
信號寬度 | 0.98“ |
電線尺寸 | 12 AWG(鋁)、14 AWG(銅) |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.8 |
船長(厘米) | 26.7 |
船寬(厘米) | 15.49 |
A.
答:如果斷路器反覆跳閘,則表示有潛在問題,例如過載或短路。 為了解決這個問題,您應該拔掉或關閉連接到電路的設備,找出並修正過載或短路的原因,然後重設斷路器。
答:單極斷路器設計用於處理單相電力,而雙極斷路器可以處理兩相電力。
答:斷路器和保險絲都用於保護電路免受過流和短路的影響。 然而,斷路器跳脫後可以重位,而保險絲一旦熔斷就需要更換。
產品 | 型號 | 交流電壓額定值 | 安培 | 框架尺寸 | 最高 線徑 | 極數 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGB14015 | 277 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 1 | - | 0.98“ | 新台幣4,682元 | ||
EGB24015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 2 | - | 1.96“ | 新台幣12,214元 | ||
EGB34015 | 277 / 480 VAC | 15 | 125A / EGB | 6 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣18,674元 | ||
EGB34050 | 277 / 480 VAC | 50 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣18,674元 | ||
EGB34070 | 277 / 480 VAC | 70 | 125A / EGB | 2 / 0 AWG | 3 | - | 3" | 新台幣23,751元 | ||
EGB14020 | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | 新台幣4,682元 | ||
EGB14020EPD | - | 20A | - | - | 1 | 277V | - | 新台幣41,490元 |