Square D Fal14050 塑殼斷路器 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D FAL14050 PowerPact B 斷路器,50A,ABC 相連接,1P | CE6GWC

SQUARE D FAL14050 PowerPact B 斷路器,50A,ABC 相連接,1P

貨號:CE6GWC 型號:FAL14050

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培50
框架類型FAL
極數1
電壓277
電壓類型AC

送貨信息:

船重(kg) 0.73
船高(厘米)4.57
船長(厘米)17.02
船寬(厘米)11.94
原產地US

產品詳細說明:

  • SQUARE D FAL14050 FAL 系列斷路器設計用於保護敏感電路免受過載和短路情況的影響
  • F 型框架設計,具有單極配置和 50A 額定電流,非常適合 HID(高強度放電)應用
  • 瞬時和延遲脫扣單元,18000 / 277 VAC 時最大限流能力為 480A
  • 適用於 14 至 2 AWG 之間的銅線和鋁線尺寸

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D FAL12050 塑殼斷路器,I-Line,50A,1P,ABC 相 | CE6GVZ FAL12050501120-
詢價
SQUARE D FAL12060 PowerPact B 斷路器,1 P,60A,240V AC,I-Line 安裝 | CE6GWA FAL12060601120-
詢價
SQUARE D FAL14015 斷路器,1P,熱磁式,277V,F 型框架,接線片 | CE6GWB FAL14015151277新台幣7,060元
SQUARE D FAL24050 雙極斷路器,50A,I 型,固定跳脫 | CE6GWD FAL24050502480-
詢價
SQUARE D FAL26080 斷路器,80A,600 V,2 極,熱磁脫扣 | CE6GWE FAL26080802600-
詢價
SQUARE D FAL26100 PowerPact B 斷路器,100A,600V,I-Line 型安裝 | CE6GWF FAL261001002600新台幣27,487元
詢價
SQUARE D FAL32045 F 型斷路器,3P,ABC 相連接,240 V | CE6GWG FAL32045453240新台幣21,931元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D FAL14050 PowerPact B 斷路器,50A,ABC 相連接,1P