DWYER INSTRUMENTS BTO 系列帶變送器輸出的雙金屬溫度計
篩選
精度: - /+ 1% , 環境溫度。 範圍: -58 度到 185 度。 F , 案例類型: 非常緊密的密封 , 連接位置: 可調整 , 連接尺寸: 1機構/ 2“ , 連接類型: NPT , 外殼等級: NEMA 4X , 年級: 304級 , 築屋材料: 不銹鋼 ,IP等級: IP 66的 , 鏡片材質: 玻璃 , 環路電阻: 1045歐姆 ,輸出信號: 4至20 mA , 所需電源: 10到33V DC , 傳感元件: 雙金屬片 , 閥桿直徑: 1機構/ 4“ , 接液材料: 不銹鋼
次數 | 型號 | 錶盤尺寸 | 解析度 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BTO32551 | 3" | 2°F | 2 1機構/ 2“ | 0°至250°F | NT$83,952 | |
A | BTO36041 | 3" | - | 6" | -40° 至 160° F | - | 詢價
|
A | BTO34051 | 3" | 2°F | 4" | 0°至250°F | NT$83,952 | |
A | BTO32541 | 3" | 2°F | 2 1機構/ 2“ | -40° 至 160° F | NT$83,952 | |
A | BTO31241 | 3" | - | 12“ | -40° 至 160° F | NT$29,642 | |
A | BTO39071 | 3" | 5°F | 9" | 50°至550°F | - | 詢價
|
A | BTO39051 | 3" | 2°F | 9" | 0°至250°F | - | 詢價
|
A | BTO39041 | 3" | - | 9" | -40° 至 160° F | - | 詢價
|
A | BTO36071 | 3" | 5°F | 6" | 50°至550°F | NT$83,952 | |
A | BTO32571 | 3" | 5°F | 2 1機構/ 2“ | 50°至550°F | NT$83,952 | |
A | BTO36051 | 3" | 2°F | 6" | 0°至250°F | NT$83,952 | |
A | BTO34071 | 3" | 5°F | 4" | 50°至550°F | NT$29,642 | |
A | BTO31251 | 3" | 2°F | 12“ | 0°至250°F | NT$83,952 | |
A | BTO34041 | 3" | - | 4" | -40° 至 160° F | - | 詢價
|
A | BTO31271 | 3" | 5°F | 12“ | 50°至550°F | NT$83,952 | |
A | BTO56041 | 5" | - | 6" | -40° 至 160° F | NT$34,962 | |
A | BTO54071 | 5" | 5°F | 4" | 50°至550°F | NT$96,868 | |
A | BTO54041 | 5" | 2°F | 4" | -40° 至 160° F | NT$96,868 | |
A | BTO52571 | 5" | 5°F | 2 1機構/ 2“ | 50°至550°F | NT$96,868 | |
A | BTO51241 | 5" | - | 12“ | -40° 至 160° F | NT$34,962 | |
A | BTO52551 | 5" | 2°F | 2 1機構/ 2“ | 0°至250°F | NT$34,962 | |
A | BTO54051 | 5" | 2°F | 4" | 0°至250°F | NT$34,962 | |
A | BTO56051 | 5" | 2°F | 6" | 0°至250°F | NT$96,868 | |
A | BTO59051 | 5" | 2°F | 9" | 0°至250°F | NT$96,868 | |
A | BTO51251 | 5" | 2°F | 12“ | 0°至250°F | NT$96,868 | |
A | BTO56071 | 5" | 5°F | 6" | 50°至550°F | NT$96,868 | |
A | BTO59041 | 5" | - | 9" | -40° 至 160° F | - | 詢價
|
A | BTO59071 | 5" | 5°F | 9" | 50°至550°F | NT$96,868 |