項目 | 帶過程輸出的錶盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
環境溫度。 範圍 | -58 度到 185 度。 F |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 可調整 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 5" |
外殼等級 | NEMA 4X |
級 | 304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
IP等級 | IP 66的 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
迴路電阻 | 1045歐姆 |
輸出信號 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到33V DC |
解析度 | 2度 F |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 2 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 0度至 250 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |
型號 | 錶盤尺寸 | 解析度 | 莖長 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO32541 | 3" | 2度 F | 2 1機構/ 2“ | -40 度到 160 度。 F | 新台幣93,396元 | |
BTO32551 | 3" | 2度 F | 2 1機構/ 2“ | 0度至 250 度。 F | 新台幣93,396元 | |
BTO32571 | 3" | 5度 F | 2 1機構/ 2“ | 50度至 550 度。 F | 新台幣93,396元 | |
BTO34041 | 3" | - | 4" | -40 度到 160 度。 F | - | 詢價
|
BTO34051 | 3" | 2度 F | 4" | 0度至 250 度。 F | 新台幣93,396元 | |
BTO34071 | 3" | 5度 F | 4" | 50度至 550 度。 F | 新台幣12,155元 | |
BTO36041 | 3" | - | 6" | -40 度到 160 度。 F | - | 詢價
|