項目 | 帶過程輸出的錶盤溫度計 |
準確性 | - /+ 1% |
環境溫度。 範圍 | -58 度到 185 度。 F |
Case 外殻 | 非常緊密的密封 |
案例類型 | 非常緊密的密封 |
連接位置 | 可調整 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
外殼等級 | NEMA 4X |
級 | 304級 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
IP等級 | IP 66的 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
迴路電阻 | 1045歐姆 |
輸出信號 | 4至20 mA |
所需功率 | 10到33V DC |
解析度 | 2度 F |
感應元件 | 雙金屬片 |
莖直徑。 | 1機構/ 4“ |
莖長 | 2 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -40 度到 160 度。 F |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | US |