SQUARE D FAL34030-1021 熱磁斷路器,30A,分勵脫扣器 | CE6JGA

SQUARE D FAL34030-1021 熱磁斷路器,30A,分勵脫扣器

貨號:CE6JGA 型號:FAL34030-1021
NT$32,501 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
安培30
框架類型FAL
GTIN00785901128908
極數3
電壓480
電壓類型AC

送貨信息:

船高(厘米)16.26
船長(厘米)10.49
船寬(厘米)11.43
原產地US

產品詳細說明:

  • Square D FAL34030-1021 F 車架斷路器,設計用於保護電路免受過載和短路情況的影響
  • 3 極設計可在 25V 時提供 240kA 的中斷額定值,在 18V 時提供 480kA 的中斷額定值,非常適合配電板和負載中心
  • 可容納尺寸為12至4 AWG(鋁)和14至4 AWG(銅)的電線
  • 包括工廠安裝的並聯跳脫裝置,用於使用輔助電源遠端關閉電路
  • 採用凸耳-凸耳配置的單元安裝設計,可快速安裝和拆卸斷路器
  • UL認證和CSA認證

產品型號

產品型號安培極數電壓價錢
SQUARE D FAL12050 塑殼斷路器,I-Line,50A,1P,ABC 相 | CE6GVZ FAL12050501120-
詢價
SQUARE D FAL12060 PowerPact B 斷路器,1 P,60A,240V AC,I-Line 安裝 | CE6GWA FAL12060601120-
詢價
SQUARE D FAL14015 斷路器,1P,熱磁式,277V,F 型框架,接線片 | CE6GWB FAL14015151277新台幣7,060元
SQUARE D FAL14050 PowerPact B 斷路器,50A,ABC 相連接,1P | CE6GWC FAL14050501277-
詢價
SQUARE D FAL24050 雙極斷路器,50A,I 型,固定跳脫 | CE6GWD FAL24050502480-
詢價
SQUARE D FAL26080 斷路器,80A,600 V,2 極,熱磁脫扣 | CE6GWE FAL26080802600-
詢價
SQUARE D FAL26100 PowerPact B 斷路器,100A,600V,I-Line 型安裝 | CE6GWF FAL261001002600新台幣27,487元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D FAL34030-1021 熱磁斷路器,30A,分勵脫扣器
新台幣32,501元 /單元