項目 | 安全開關 |
交流電 | 400 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2PST |
深度 | 11“ |
責任 | 重 |
身高 | 32“ |
HP | 50 馬力@250 伏直流電 |
IP等級 | 沒有評分 |
材料 | 不銹鋼 |
NEMA外殼類型 | 4、4X,5 |
極數 | 2 |
線數 | 2 |
段落 | 1 |
電壓 | 240 伏/直流 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 68.4 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 68.33 |
船寬(厘米) | 33.02 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA外殼類型 | 交流電 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 線數 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT223 | 1 | 100 | 2PDT | 2 | 11.1“ | 6.8“ | 38“ | 15 馬力@240 伏交流電 | 新台幣110,684元 | ||
DT223RB | 3R | 100 | 2PDT | 2 | 8.1“ | 6.6“ | 38“ | 15 馬力@240 伏交流電 | 新台幣117,647元 | ||
H221NEI | 1 | 30 | 2PST | 3 | 8.9“ | 6" | 17.3“ | 3 馬力@240 伏交流電 | 新台幣25,350元 | ||
H225 | 1 | 400 | 2PST | 2 | 27.6“ | 13.1“ | 50.2“ | 50 馬力@250 伏直流電 | 新台幣98,131元 | ||
H225AWK | 3R,12 | 400 | 2PST | 2 | 26.2“ | 10.1“ | 46.2“ | 50 馬力@250 伏直流電 | 新台幣218,600元 | ||
H225R | 3R | 400 | 2PST | 2 | 22“ | 11“ | 32“ | 50 馬力@250 伏直流電 | 新台幣139,832元 | ||
H226 | 1 | 600 | 2PST | 2 | 27.6“ | 10.1“ | 50.2“ | 75 HP @ 240VAC,200 HP @ 240VAC,50 HP @ 250VDC | 新台幣256,353元 |