項目 | 斷路器 |
安培 | 45 |
框架類型 | 高密度脂蛋白 |
GTIN | 785901632528 |
極數 | 2 |
電壓 | 600 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 24.77 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HDA260351XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣38,800元 | |
HDA260352XNUMX | 35A | 2 | 600V | 新台幣38,800元 | |
HDA260354XNUMX | 35A | 2 | 600V | - | 詢價
|
HDA260802XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260804XNUMX | 80A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260901XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 | |
HDA260902XNUMX | 90A | 2 | 600V | 新台幣46,529元 |