DESTACO 460/480 系列擠壓鉗夾
次數 | 型號 | 容納量 | 材料 | 最大限度。 夾緊厚度 | 顎深 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 463 | 700磅。 | 鐵件 | 54.2mm | 2.72“ | 3" | NT$3,289 | |
B | 462 | 700磅。 | 鐵件 | 29.5mm | 2.72“ | 1.75“ | NT$2,938 | |
C | 462-2 | 700磅。 | 鐵件 | 30.5mm | 2.72“ | 1.75“ | NT$3,756 | |
D | 486 | 1000磅。 | 鐵件 | 138.4mm | 2.56“ | 6" | NT$4,284 | |
E | 484 | 1200磅。 | 鐵件 | 76.5mm | 2.56“ | 3.83“ | NT$3,985 | |
F | 482 | 1200磅。 | 鐵件 | 29.5mm | 2.56“ | 1.7“ | NT$3,792 |
460/480 系列擠壓鉗夾
Destaco 460 和 480 系列擠壓鉗夾是便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件固定應用而設計。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它們配有雙向扳機釋放裝置,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 它們適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這些夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 1200 磅的負載。它們專為最惡劣的環境而設計,適合旋轉模具的分型線夾緊。 這些拉動閂鎖夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 這些夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
用途
Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾設計用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和裝配操作。
功能
- Destaco 460、480 系列擠壓鉗採用鍛造合金鋼結構,可確保結構剛性和耐磨性,以應對惡劣的工業條件。
- 這些擠壓動作鉗夾具有雙向觸發釋放機制,可輕鬆實現單手操作。
- 它們的最大下巴深度為 2.72 英寸。
- Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾具有可調節主軸,可以輕鬆調節以夾緊不同尺寸的工件。
- 這些擠壓鉗夾經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。
兼容配件
- Destaco 468206-M 和210203-M:這些旋轉頂部主軸設計用於與Destaco 460 和480 系列擠壓鉗夾一起使用,在夾具和被夾緊的物品之間提供緩衝,從而在銑削、鑽孔和焊接應用中將材料固定到工作表面。 它具有出色的耐油性,並且不含 LABS(矽樹脂)。 該主軸能夠在 -22 至 212 華氏度的溫度範圍內運行。
標準與批准
- Destaco 460、480 系列擠壓鉗符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的質量性能。
安裝過程
- Destaco 460、480 系列擠壓鉗夾可通過使用手柄打開夾鉗的鉗口輕鬆安裝。 然後將手柄緊緊擠壓到中心位置,以將夾具鎖定到位。
常问问题解答
什麼是擠壓動作鉗夾?
Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
什麼是手動夾緊?
與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。