項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 1200磅。 |
顎深 | 2.56“ |
鉗口寬度 | 3.83“ |
鎖定機制 | 快速釋放 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 夾緊厚度 | 76.5mm |
總長度 | 9.150“ |
產品數據表 | destaco-463.pdf |
主軸 | 沒有 |
螺紋尺寸 | M10 |
類別 | 擠壓動作 |
船重(kg) | 0.96 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 484 擠壓夾具,也稱為肘節夾具,用於牢固地夾持物體,專為航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接和組裝應用中的快速靈活夾緊而設計。 它的特點是鉗口在閉合時自動鎖定,並且一個或兩個手柄被擠壓在中心位置以緊緊地固定工件。 該鉗夾配有 1 或 2 個可調節軸,可將材料固定在工作表面上,並通過扳機釋放功能方便單手打開。 Destaco 擠壓動作夾採用合金鋼落鍛而成,以提高強度,並按照緊密公差加工,最大承載能力為 1200 磅。該動作夾具有比許多 Destaco 鉗夾更寬的鉗口(鉗口寬度高達 3.83 英寸),並提供帶有乙烯基手柄,確保操作員的安全和舒適。 它可容納六角頭主軸配件,以實現高性能工件夾具、自動化和密封解決方案。
Destaco 484 擠壓夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的組裝、焊接和塑料注塑成型等應用。
Destaco 484 擠壓夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的質量性能。
答:Destaco 鉗式夾具或擠壓式夾具用於在焊接、成型、彎曲和壓縮應用中牢固地夾緊物體。
A. 閉合時,鉗夾鉗口自動鎖緊,手柄向中心位置擠壓,有效夾緊。
答:Destaco 肘節夾用於在生產過程中將零件或組件固定到位。 操作員可以快速關閉或打開它們。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。