項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 1000磅。 |
顎深 | 2.56“ |
鉗口寬度 | 6" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 夾緊厚度 | 138.4mm |
總長度 | 9.150“ |
產品數據表 | destaco-463.pdf |
主軸 | 沒有 |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 20.12 |
船長(厘米) | 23.24 |
船寬(厘米) | 1.75 |
原產地 | US |
Destaco 486 擠壓鉗提供快速靈活的夾緊。 它適合沿安裝桿的任何點進行焊接或螺栓連接。 該鉗夾具有擠壓作用機構,可在關閉時自動鎖定裝置,因為一個或兩個手柄被擠壓到中心位置。 它具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及螺紋工件固定主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 該擠壓動作夾具與雙向扳機釋放裝置集成在一起,可以更快、更輕鬆地打開夾具。 Destaco 486 擠壓鉗夾適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 這款便攜式機器夾具專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件夾緊應用而設計。 該夾具非常適合最惡劣的環境以及旋轉模具的分型線夾緊。 它具有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 這種擠壓式鉗夾經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊工件的製造和維修任務的應用。 它配備符合人體工程學的手柄,可承受高達 1000 磅的負載。
Destaco 486 擠壓鉗設計用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和裝配操作。
A. 閉合時,鉗夾鉗口自動鎖緊,手柄向中心位置擠壓,有效夾緊。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它代表了一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。