項目 | 擠壓動作夾 |
完 | 鋅 |
功能 | 用於便攜式夾具 |
身高 | 4.156“ |
容納量 | 700磅。 |
顎深 | 2.72“ |
鉗口寬度 | 1.75“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 夾緊厚度 | 30.5mm |
總長度 | 8-33 / 64“ |
產品數據表 | destaco-463.pdf |
主軸 | 是 |
螺紋尺寸 | M10 |
尖端 | 六角頭螺栓 |
類別 | 鉗子 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8205700090 |
Destaco 462-2 擠壓鉗是一款便攜式機器夾具,專為不需要緊固件或永久安裝夾具的工件夾緊應用而設計。 該夾具具有符合人體工程學的手柄,可打開和關閉鉗口,以及兩個螺紋可調節主軸,可調節夾緊高度以適應工件。 它配有雙向扳機釋放裝置,可以快速輕鬆地打開夾子,並且適合通過將底座的前部或頂部焊接到容器或蓋子上來連接。 該夾具具有符合人體工程學的手柄,可承受高達 700 磅的負載。它專為惡劣環境和旋轉模具的分型線夾緊而設計。 該擠壓鉗夾配有耐腐蝕的不銹鋼鉚釘和模製手柄,以確保最大的安全性。 Destaco 462-2 擠壓鉗夾配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 該夾具經過加工,具有嚴格的公差,適合工件製造和維修任務中需要高精度夾緊的應用。
Destaco 462-2 擠壓鉗具有多種功能組合,適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和組裝操作等應用。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。