項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 80 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.4“ |
框架尺寸 | 100A / HG |
身高 | 6.4“ |
高安培跳閘設置 | 1450A |
低安跳閘設置 | 800A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 3 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 插入式面板 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 七月 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 2.62 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 37.8 |
船寬(厘米) | 21.59 |
HS代碼 | 8536200020 |
型號 | 安培 | 框架尺寸 | 極數 | 段落 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁頭GA261251 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣154,892元 | |
磁頭GA261252 | 125 | 150A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣220,197元 | |
磁頭GA260802 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣107,537元 | |
磁頭GA260804 | 80 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣43,689元 | |
磁頭GA260901 | 90 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣77,141元 | |
磁頭GA261001 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣75,179元 | |
磁頭GA261002 | 100 | 100A / HG | 2 | 1 | - | 2.7“ | 新台幣43,689元 |