DESTACO 868 系列氣動鉸接夾
次數 | 型號 | 端口大小 | 容納量 | 夾臂式 | 缸徑 | 夾臂長度 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 868-E | 1/4 | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.69“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$34,616 | |
B | 868 | 1 / 4 NPT | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.69“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$34,616 |
868系列氣動夾鉗
Destaco 868 系列氣動肘節夾,也稱為氣動壓緊夾,適用於汽車、食品和包裝行業的快速安全夾緊。 它們與帶有輸入端口的氣動氣缸集成,用於連接壓縮空氣源。 他們利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 這些氣動肘節夾在所有樞軸點處均與硬化襯套和銷釘集成在一起,以實現較長的使用壽命。 它們採用封閉式設計,可在骯髒的工作環境中進行點焊和 MIG 焊接,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 這些便攜式氣動夾具具有內置的流量限制系統,無需外部流量控制。 這些裝置可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用,並且完全獨立,僅需要一個壓力源即可增加安全性。 這些 868 系列 Destaco 夾具適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並採用 U 形手柄設計,可順利連接臂延伸件。 這些封閉式肘節夾非常適合焊接和機加工應用,並且可以水平安裝,以便於安裝。 Destaco 868 系列氣動夾具能夠承受高達 4000 磅的負載。這些夾具配備了磁性活塞環,可實現精確的位置傳感,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,氣缸壓力高達 145 psi 。 這些氣動肘節夾與帶快速斷開電纜的 810169 圓形簧片開關和帶快速斷開電纜的 8EA-109-1 T 槽簧片開關兼容。
我們還提供 Destaco 850 系列氣動夾具 負載能力高達16000磅。
用途
Destaco 868 系列氣動肘節夾適用於汽車、食品和包裝行業的焊接、夾具檢查和汽車零件組裝等各種應用。
功能
- Destaco 868 系列氣動肘節夾專為焊接和汽車零件組裝等應用而設計。
- 這些氣動夾具配有磁性活塞環,用於精確位置感應。
- 這些單元是傳感器就緒的圓形以及 T 形槽式傳感器。
- Destaco 858 系列氣動肘節夾可在 -14 華氏度至 195 華氏度之間的溫度範圍內操作。
- 這些氣動肘節夾能夠承受高達 4000 磅的負載。
兼容配件
- Destaco 850450-63-1-00:此替換密封套件設計用於與 850、850-ME、858、858-E、868 和 868-E 夾緊裝置配合使用。
- Destaco 810169:該延長線組和連接螺母設計用於安裝在具有 4 毫米圓槽的氣缸上。 這種帶有快速斷開電纜的圓形簧片開關通過固定在夾具氣缸上的磁環進行操作。
- Destaco 8EA-109-1:這款帶有快速斷開電纜的 T 形槽簧片開關配有 LED,易於設置,可在 -10 至 60 攝氏度的溫度範圍內運行。
標準與批准
- Destaco 868 系列氣動肘節夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
安裝過程
- Destaco 868 系列氣動肘節夾具有帶螺紋孔的法蘭底座,可輕鬆安全地安裝。
常问问题解答
什麼是氣動肘節夾?
氣動肘節夾具利用壓縮空氣而不是機械力來施加夾緊力以將工件固定到位。 它們由雙作用氣缸驅動。
氣動肘節夾如何工作?
肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿以將工件保持在固定位置。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
夾具的夾持能力是什麼意思?
夾具的夾持能力或夾持力代表夾具在組裝汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。