項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 4.69“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 91度 |
缸徑 | 2.48“ |
佔空比 | 優秀/高 |
容納量 | 4000磅。 |
開放 | 91度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
產品數據表 | destaco-868-e.pdf |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 25.83 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
Destaco 868 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 適用於重複生產作業中的快速裝夾。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 它集成了一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這種氣動壓緊肘節夾利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 Destaco 868 氣動夾具採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 它具有內置流量限制系統,無需外部流量控制。 該氣動夾具在所有樞軸點處都集成了硬化襯套和銷,以延長使用壽命。 該便攜式裝置完全獨立,僅需要一個壓力源即可增加安全性。 它適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並採用 U 形手柄設計,可順利連接臂延伸件。 它能夠處理高達 4000 磅的負載。Destaco 868 氣動夾具配備了磁性活塞環,可實現精確的位置傳感,並且可以在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,氣缸壓力高達 145 psi。
Destaco 868 氣動壓緊肘節夾適用於汽車、食品和包裝行業的焊接、夾具檢查和汽車零件組裝等各種應用。
答:Destaco 提供多種具有不同夾持能力的氣動壓緊肘節夾。 特定肘節夾的能力可以通過計算夾板(在其最高位置)與工作台之間的距離來測量。
A. 氣動肘節式夾具利用壓縮空氣而不是機械力來施加夾緊力以將工件固定到位。 它們由雙作用氣缸驅動。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿以將工件保持在固定位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在裝配汽車零件或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
產品 | 型號 | 端口大小 | 容納量 | 夾臂式 | 缸徑 | 夾臂長度 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868-E | 1/4 | 4000磅。 | 實心條 | 2.48“ | 4.69“ | 優秀/高 | -10 至 90 攝氏度 | 新台幣34,616元 |