項目 | 斷路器 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
安培 | 30 |
斷路器類型 | 標準 |
直流電壓額定值 | 250 VDC |
深度 | 3.4“ |
框架尺寸 | 60A / HG |
身高 | 6.4“ |
高安培跳閘設置 | 750A |
低安跳閘設置 | 350A |
最高 空氣等級 | 沒有評分 |
最高 線徑 | 3 / 0 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | 自由站立 |
極數 | 3 |
段落 | 3 |
相連接 | ABC |
終端連接 | 線路/負載接線片 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 4.1“ |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 14.2 |
船長(厘米) | 22.4 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8536200020 |