項目 | 插入式斷路器 |
安培 | 150 |
框架類型 | HOM |
極數 | 2 |
電壓 | 240 |
電壓類型 | AC |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電壓額定值 | AIC等級 | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 極數 | 終端連接 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOM115 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣965元 | ||
HOM115GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣5,550元 | ||
HOM120 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣933元 | ||
HOM120GFI | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 10 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣6,891元 | ||
HOM130 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 14 AWG | 1 | 螺絲夾 | - | 新台幣965元 | ||
HOM140 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣760元 | ||
HOM150 | 3.13“ | 120 / 240 VAC | - | 2 AWG | 8 AWG | 1 | 七月 | - | 新台幣787元 |