扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D HOM250GFI插入式斷路器50a 2p 10ka 240v | AF9HDZ 2GNY3

SQUARE D HOM250GFI 插入式斷路器 50a 2p 10ka 240v

有現貨
貨號:AF9HDZ 型號:HOM250GFI交叉參考:2GNY3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,076 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式斷路器
交流電壓額定值120 / 240 VAC
安培50
斷路器類型接地故障電路斷路器(A類-5mA)
直流電壓額定值沒有評分
深度2.98“
總長:3.13“
最高 空氣等級10kA
最高 線徑6 AWG
最小 線徑12 AWG
極數2
終端連接七月
信號寬度2"

送貨信息:

船重(kg) 0.54
船高(厘米)5.59
船長(厘米)13.46
船寬(厘米)9.14
HS代碼8536200020

產品型號

產品型號總長:交流電壓額定值AIC等級最高 線徑最小 線徑極數終端連接電壓價錢
SQUARE D HOM115插入式斷路器15a 1p 10ka 240v | AA9GHV 1D340 HOM1153.13“120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1螺絲夾-新台幣364元
SQUARE D HOM115GFI 插入式斷路器,1 P,10 kAIC | AA9GHW 1D341 HOM115GFI3.13“120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1螺絲夾-新台幣3,569元
SQUARE D HOM120插入式斷路器20a 1p 10ka 240v | AA9GHX 1D342 HOM1203.13“120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1螺絲夾-新台幣380元
SQUARE D HOM120GFI插入式斷路器20a 1p 10ka 240v | AA9GHY 1D343 HOM120GFI3.13“120 / 240 VAC-10 AWG14 AWG1螺絲夾-新台幣6,891元
SQUARE D HOM130插入式斷路器30a 1p 10ka 240v | AA9GHZ 1D344 HOM1303.13“120 / 240 VAC-8 AWG14 AWG1螺絲夾-新台幣380元
SQUARE D HOM140插入式斷路器40a 1p 10ka 240v | AA9GJA 1D345 HOM1403.13“120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1七月-新台幣427元
SQUARE D HOM150插入式斷路器50a 1p 10ka 240v | AA9GJB 1D346 HOM1503.13“120 / 240 VAC-2 AWG8 AWG1七月-新台幣427元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D HOM250GFI 插入式斷路器 50a 2p 10ka 240v
新台幣6,076元 /單元