項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 18kAIC @ 480V |
安培 | 150A |
框架類型 | JDA |
極數 | 3 |
UPC | 785901558422 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 4.42 |
船高(厘米) | 36.78 |
船長(厘米) | 22.53 |
船寬(厘米) | 19 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36175 | 175A | 600V | 新台幣91,158元 | ||
JDA36200 | 200A | 600V | 新台幣91,158元 | ||
JDA36225 | 225A | 600V | 新台幣91,158元 | ||
JDA36250 | 250A | 600V | 新台幣108,362元 | ||
JDA36250U33X | 250 | 600 | 新台幣117,993元 | 詢價
| |
JDA36175SA | 175 | 600 | - | 詢價
| |
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | 詢價
|