項目 | 斷路器 |
安培 | 175 |
框架類型 | JDA |
極數 | 3 |
電壓 | 600 |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 19.1 |
船長(厘米) | 8.61 |
船寬(厘米) | 10.39 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JDA36150 | 150A | 600V | 新台幣90,430元 | ||
JDA36175 | 175A | 600V | 新台幣90,430元 | ||
JDA36200 | 200A | 600V | 新台幣90,430元 | ||
JDA36225 | 225A | 600V | 新台幣90,430元 | ||
JDA36250 | 250A | 600V | 新台幣106,949元 | ||
JDA36250U33X | 250 | 600 | 新台幣117,349元 | ||
JDA36250U44X | 250 | 600 | - | 詢價
|