扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D JDL36200 斷路器,200 A,600 VAC | AF6PTW 1MAZ7

SQUARE D JDL36200 斷路器,200 A,600 VAC

有現貨
貨號:AF6PTW 型號:JDL36200交叉編號:1MAZ7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$67,083 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目斷路器
交流電壓額定值600 VAC
安培200
斷路器類型標準
直流電壓額定值250 VDC
深度5"
框架尺寸250A /京東
身高7.5“
高安培跳閘設置2000A
低安跳閘設置1000A
最高 空氣等級14kA
最高 線徑350 kcmil
最小 線徑3 / 0 AWG
安裝自由站立
極數3
段落3
相連接ABC
終端連接線路/負載接線片
旅行類型熱磁
信號寬度4.1“

送貨信息:

船重(kg) 2.21
船高(厘米)14.48
船長(厘米)21.84
船寬(厘米)19.05
HS代碼8536200020

產品詳細說明:

  • 瞬時行程(可調)
  • Square D JDL36200是一款三極塑殼斷路器,旨在保護電氣系統免受過載和短路造成的損壞。
  • 它具有一個熱磁脫扣器,其瞬時脫扣範圍為1000-2000 A,在14 V時的安培中斷能力為600 kA。
  • 這款經過CSA認證的方形D斷路器可在200 A和600 VAC的電壓下運行,並包括可容納3 AWG鋁/銅線的端子螺母。

產品型號

產品型號安培框架類型最高 線徑最小 線徑電壓價錢
SQUARE D JDL36150斷路器150a 3p 600vac接線片| AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4 / 0 AWG4 AWG-新台幣67,083元
SQUARE D JDL36225斷路器225a 3p 600vac接線片| AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3 / 0 AWG-新台幣67,083元
SQUARE D JDL36250斷路器250a 3p 600vac接線片| AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3 / 0 AWG-新台幣74,763元
SQUARE D QGA221001斷路器I線型插入式100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDT QGA221001100A質量保證--240V新台幣43,218元
SQUARE D QGA221004斷路器I線型插入式100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100A質量保證--240V新台幣43,218元
SQUARE D QGA221252斷路器I線型插件125安培240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDV QGA221252125A質量保證--240V新台幣43,218元
SQUARE D QGA221501斷路器I線型插入式150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150A質量保證--240V新台幣43,218元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D JDL36200 斷路器,200 A,600 VAC
新台幣67,083元 /單元